Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419419 0419419 TNC-Reverse-Adapter TNC-Reverse-Stecker - N-Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730252-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0419419
EAN/GTIN:
     4011376704047
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
BKL Electronic 0419419 0419419 TNC-Reverse-Adapter TNC-Reverse-Stecker - N-Stecker 1 St.

TNC-Adapter

TNC-Reverse-Stecker - N-Stecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TNC-Reverse-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): N-Stecker · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TNC-Reverse-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
N-Stecker
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
0419419
Typ (Hersteller-Typ):
0419419
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TNC-Reverse-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, n steckverbinder stecker, n steckverbinder, tnc steckverbinder bkl, 4011376704047, BKL Electronic, 0419419, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 12,54*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,55*
6 Tage
74
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 21,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.