Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072151-P Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730092-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072151-P
EAN/GTIN:
     4011376701084
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
BKL Electronic 072151-P Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Gelb 1 St.

Bananenstecker

4 mm

Mit Schraubanschluss, Querloch und Längsfeder, Hülse trittfest und hochflexibel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): ABS · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
072151-P
Typ (Hersteller-Typ):
072151-P
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
60 V
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
ABS
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Bananenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker gelb 4mm, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder gelb, 4011376701084, BKL Electronic, 072151-P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
072308
ab € 0,66*
Sonstiges
Schnepp
733830
ab € 0,78*
Sonstiges
Schnepp
734373
ab € 0,71*
Sonstiges
TRU Components
1582236
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.