Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733830-BP
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     733830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Schnepp Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Gelb 1 St.

Buchse teilisoliert

4 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm

Lieferumfang:
Mit farbiger Isolierkappe und zwei Muttern M6.

Hinweis:
mit Lötanschluss.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Schnepp
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
733830
Typ (Hersteller-Typ):
733830
Nennstrom:
16 A
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, laborbuchse ø 4 mm gelb, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder gelb, Schnepp, 733830, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
174
1
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,39*
5
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4510012
ab € 0,11459*
Sonstiges
BKL Electronic
072151-P
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.