| |
|
| Artikel-Nr.: 102-717856-BP Herst.-Nr.: A1422469 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OKW A1422469 A1422469 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 22.2 mm x 15.5 mm 1 St.
Drehknöpfe mit seitlicher Schraubbefestigung
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Thermoplast,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm · Produktabmessung, Ø: 22.2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 22.2 mm x 15.5 mm | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produktabmessung, Ø: | 22.2 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15.5 mm | Marke: | OKW | Material: | Thermoplast | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | A1422469 | Achsen-Aufnahme: | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drehknopf | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 6,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,57* | € 7,48* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 7,52* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,70* | € 8,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|