Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1422469 A1422469 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 22.2mm x 15.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D94638
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1422469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15.5 mm
Durchmesser:
22.2 mm
Typ:
A1422469
Achsen-Aufnahme:
6 mm
Material:
Thermoplast + Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf alu, drehknopf, drehknopf okw, OKW, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,49*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,22*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,55*
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 7,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1300040
ab € 0,0862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.