Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2623068 A2623068 Drehknopf Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717577-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2623068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf okw
OKW A2623068 A2623068 Drehknopf Grau 1 St.

Rundknopf Ø 23 mm

Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS,Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
15.5 mm
Marke:
OKW
Farbe:
grau
Material:
ABS | Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
A2623068
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, OKW, A2623068, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 5,10*
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 5,10*
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 5,13*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,31*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 9,99*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4223002
ab € 0,30*
Zubehör
OKW
A4123107
ab € 0,72*
Zubehör
OKW
A4123007
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123006
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123004
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123108
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A4123105
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A4123002
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A4123106
ab € 1,14*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,69*
Zubehör
OKW
A4123000
ab € 0,32*
Zubehör
OKW
A4123008
ab € 0,308*
Zubehör
OKW
A4123100
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A4123102
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.