Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2623068 A2623068 Drehknopf Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D94344
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2623068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf okw
Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
15.5 mm
Typ:
A2623068
Achsen-Aufnahme:
6 mm
Material:
ABS + Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, OKW, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 5,10*
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 5,12*
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 5,15*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,31*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4223002
ab € 0,30*
Zubehör
OKW
A4123107
ab € 0,72*
Zubehör
OKW
A4123007
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123006
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123004
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123108
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A4123105
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A4123002
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A4123106
ab € 1,13*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,65*
Zubehör
OKW
A4123000
ab € 0,32*
Zubehör
OKW
A4123008
ab € 0,308*
Zubehör
OKW
A4123100
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A4123102
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.