Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block EL 50/6 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 6 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716905-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 50/6
EAN/GTIN:
     4016138686180
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Block EL 50/6 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 6 V/AC 50 VA 4.17 A

Sicherheitstransformator - Serie EL

1 x 230 V/AC
2 x 6 V/AC
4.17 A
50 VA

Sicherheitsspulenkörper in 2-Kammer-Technik. Mechanisch geschützte Wickeldrahtausführung im Spulenkörper.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 4.17 A · Ausgangsspannung: 6 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.97 kg · Isolierstoffklasse: E · Leistung: 50 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schutzklasse: II · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Weitere technische Daten: Schutzart IP 00 · Wirkungsgrad: 81 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 59 x 67 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 6 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
EL 50/6
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
81 %
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
4.17 A
Ausgangsspannung:
6 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
50 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
E
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
0.97 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,73*
€ 44,59*
€ 6,90*
ab € 32,72*
€ 44,60*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 32,91*
€ 45,43*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 66,68*
€ 85,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.