Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block EL 28/15 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716821-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 28/15
EAN/GTIN:
     4016138686722
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Block EL 28/15 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 15 V/AC 28 VA 933 mA

Sicherheitstransformator - Serie EL

1 x 230 V/AC
2 x 15 V/AC
933 mA
28 VA

Sicherheitsspulenkörper in 2-Kammer-Technik. Mechanisch geschützte Wickeldrahtausführung im Spulenkörper.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 933 mA · Ausgangsspannung: 15 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.68 kg · Isolierstoffklasse: E · Leistung: 28 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schutzklasse: II · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Weitere technische Daten: Schutzart IP 00 · Wirkungsgrad: 77 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 56 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 15 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
EL 28/15
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
77 %
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
933 mA
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
28 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
E
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
0.68 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,49*
€ 31,26*
€ 6,90*
ab € 22,33*
€ 31,27*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,51*
€ 31,43*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 45,19*
€ 60,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B59850C0120A070
ab € 0,634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.