| |
|
| Artikel-Nr.: 102-716720-BP Herst.-Nr.: EL 13/6 EAN/GTIN: 4016138686647 |
| |
|
| | |
| Block EL 13/6 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 6 V/AC 13 VA 1.08 A
Sicherheitstransformator - Serie EL
1 x 230 V/AC 2 x 6 V/AC 1.08 A 13 VA
Sicherheitsspulenkörper in 2-Kammer-Technik. Mechanisch geschützte Wickeldrahtausführung im Spulenkörper.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 1.08 A · Ausgangsspannung: 6 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.36 kg · Isolierstoffklasse: E · Leistung: 13 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schutzklasse: II · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Weitere technische Daten: Schutzart IP 00 · Wirkungsgrad: 67 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 54 x 40 x 50 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 54 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 230 V/AC | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 6 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemme | Typ (Hersteller-Typ): | EL 13/6 | Montageart: | Fußwinkel | Wirkungsgrad: | 67 % | Eingangsspannung (num): | 230 V/AC | Ausgangs-Strom: | 1.08 A | Ausgangsspannung: | 6 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Leistung: | 13 VA | Bauart: | offen | Isolierstoffklasse: | E | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | RoHS-konform: | Ja | Schutzklasse: | II | Umgebungstemperatur (max.): | +40 °C | Gewicht: | 0.36 kg | Produkt-Art: | Steuertransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trafo block, trenntrafo, Block, EL 13/6, Sicherheits-Transformator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,34* | € 24,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,01* | € 24,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,62* | € 50,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|