Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STU 400/2x115 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 210 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716514-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 400/2x115
EAN/GTIN:
     4016138686470
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block STU 400/2x115 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 210 V/AC,230 V/AC,250 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,520 V/AC,540 V/AC 2 x 115 V/AC,230 V/AC 400 VA

Universal-Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie STU

1 x 210 V/AC,230 V/AC,250 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,520 V/AC,540 V/AC
2 x 115 V/AC,230 V/AC

400 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 210 V/AC,230 V/AC,250 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,520 V/AC,540 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 5.4 kg · Isolierstoffklasse: VDE = B, UL =class 105 · Leistung: 400 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 123 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Prüfzeichen: cULus recognized · Schutzklasse: I · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 91 % · Zulassungen, Normen: VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 120 x 123 mm
Prüfzeichen:
cULus recognized
Produktabmessung, Höhe:
123 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 210 V/AC|ツ| 230 V/AC|ツ| 250 V/AC|ツ| 380 V/AC|ツ| 400 V/AC|ツ| 420 V/AC|ツ| 440 V/AC|ツ| 460 V/AC|ツ| 480 V/AC|ツ| 500 V/AC|ツ| 520 V/AC|ツ| 540 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V/AC|ツ| 230 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
STU 400/2x115
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
91 %
Eingangsspannung (num):
210 V/AC | 230 V/AC | 250 V/AC | 380 V/AC | 400 V/AC | 420 V/AC | 440 V/AC | 460 V/AC
Ausgangsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
400 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE = B|ツ| UL =class 105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0570 Teil 2-4|ツ| DIN EN 61558-2-2|ツ| EN 61558-2-2|ツ| IEC 61558-2-4|ツ| UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No.66
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
5.4 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 104,33*
€ 5,95*
ab € 82,19*
€ 104,60*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,70*
€ 111,53*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 109,45*
€ 139,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.