Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STE 160/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716109-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 160/4/23
EAN/GTIN:
     4016138685947
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block STE 160/4/23 Steuertransformator,Trenntransformator 1 x 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC 1 x 230 V/AC 160 VA

Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie STE

1 x 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC
1 x 230 V/AC

160 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit CAGE-CLAMP Anschluss-Klemmen.

Ausstattung:
Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept
Primärseitig Anzapfungen zur Spannungsanpassung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 130 · Leistung: 160 VA · Montageart: Fußwinkel,Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Prüfzeichen: cULus recognized · Schutzklasse: I · Transformator-Besonderheiten: +/- 5% Klemme für Eingangsspannung · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 90 % · Zulassungen, Normen: UL 5085, CSA 22.2 (E103521)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 102 x 96 x 104 mm
Prüfzeichen:
cULus recognized
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 380 V/AC|ツ| 400 V/AC|ツ| 420 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Transformator-Besonderheiten:
+/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Typ (Hersteller-Typ):
STE 160/4/23
Montageart:
Fußwinkel | Hutschiene
Wirkungsgrad:
90 %
Eingangsspannung (num):
380 V/AC | 400 V/AC | 420 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
160 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=class 130
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
UL 5085|ツ| CSA 22.2 (E103521)
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,88*
€ 53,74*
€ 4,00*
ab € 39,20*
€ 53,82*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 40,92*
€ 53,97*
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 54,81*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 71,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.