Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AMET-09 RS-45 AMET-09 RS-45 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Metall 45 ° Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716076-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AMET-09 RS-45
EAN/GTIN:
     4046474013043
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
ASSMANN WSW AMET-09 RS-45 AMET-09 RS-45 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Metall 45 ° Silber 1 St.

D-SUB Gehäuse

Polzahl (num): 9
Metall

Zweiteiliges Schalengehäuse aus vernickelten Zink-Druckguss. Diese Qualitätshauben minimieren die Interferenzen von elektromagnetischen und RF-Quellen. Entspricht den Anforderungen nach VDE0870, FCC20788 sowie EU 89/336.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 45 ° · Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Silber · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungsklemme

Lieferumfang:
1 x Haube (2 Halbschalen) · 1 x Rändelschraube lang UNC4-40 · 2 x Schraube (Gehäuseverschraubung) · 1 x Zugentlastung.

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
ASSMANN WSW
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungsklemme
Herst.-Teilenr.:
AMET-09 RS-45
Typ (Hersteller-Typ):
AMET-09 RS-45
Polzahl (num):
9
Anschlusswinkel:
45 °
Gehäuse-Material:
Metall
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, d-sub gehäuse metall 9-polig, steckergehäuse, steckergehäuse 9 polig, 2050000228285, ASSMANN WSW, AMET-09 RS-45, 674-2189
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 4,00*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,02*
7 Tage
76
€ 6,99*
ab € 4,33*
€ 6,44*
€ 8,95*
ab € 5,83*
€ 12,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
A-DC 09S/W
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.