Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW AMET-09 RS-45 AMET-09 RS-45 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Metall 45° Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Assmann
Assmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131711
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AMET-09 RS-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Assmann WSW AMET-09 RS-45 AMET-09 RS-45 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Metall 45° Silber 1St.

Polzahl (num): 9
Metall

Zweiteiliges Schalengehäuse aus vernickelten Zink-Druckguss. Diese Qualitätshauben minimieren die Interferenzen von elektromagnetischen und RF-Quellen. Entspricht den Anforderungen nach VDE0870, FCC20788 sowie EU 89/336.

Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Kabelausgänge: 1
Inhalt: 1 St.
Gehäuse-Material: Metall
Anschlusswinkel: 45 °
Besonderheiten: Gehäuse + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungsklemme
Typ: AMET-09 RS-45
Herst.-Teilenr.: AMET-09 RS-45
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Herstellerfarbe: Silber
Polzahl: 9
Hersteller-Nr.: AMET-09RS-45
EAN: 4046474013043
Einbautiefe: 38,1 cm

Lieferumfang: 1 x Haube (2 Halbschalen) · 1 x Rändelschraube lang UNC4-40 · 2 x Schraube (Gehäuseverschraubung) · 1 x Zugentlastung.

Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, d-sub gehäuse metall 9-polig, steckergehäuse, steckergehäuse 9 polig, ASSMANN WSW, AMET-09 RS-45, 674-2189
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 3,99*
1 Tag
385
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,01*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 5,54*
€ 8,95*
ab € 5,93*
€ 12,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
A-DC 09S/W
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.