Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Konfektionierte Litze VH Polzahl Gesamt 1 810790 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715134-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     810790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg16
litze
JST Konfektionierte Litze VH Polzahl Gesamt 1 810790 1 St.

Litze gecrimpt - Serie VH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 16 · Anschluss (Bauelemente): Buchse · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Querschnitt (max.): 1.23 mm² · Serie (Steckverbinder): VH · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Anschluss (Bauelemente):
Buchse
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VH
Herst.-Teilenr.:
810790
Typ (Hersteller-Typ):
810790
AWG max.:
16
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
1.23 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: jst litze, JST, 810790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,69*
Lager 102
301
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.