Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-713359-BP Herst.-Nr.: AZ5502 EAN/GTIN: 4043158054033 |
| |
|
|  |  |
 | ABUS AZ5502 Transponder 5er Set
Terxon Proximity Chip-Sticker (5er-Pack)
Selbstklebender, unauffälliger Proximity Chip-Sticker für Brieftasche etc. Einfach vor das Bedienteil halten Einfache Installation und Programmierung an der Terxon Zentrale
Als optionales Zubehör des Alarmsystems Terxon und Smartvest ermöglicht der Proximity Chip-Sticker ein berührungsloses Scharf-/Unscharfschalten der Zentrale über das Bedienteil. Dazu wird der Chip-Sticker einfach an das Bedienteil gehalten. Der Sticker sollte auf einen geeigneten Gegenstand aufgeklebt werden, den der Nutzer täglich bei sich trägt. Zur Identifikation des Nutzers wird kein PIN-Code benötigt. Es genügt, den Gegenstand mit dem darauf angebrachten Chip-Sticker an das Terxon Bedienteil zu halten, um sich als berechtigter Anwender zu verifizieren. Der Chip-Sticker wird am Bedienteil eingelernt, wo auch die Programmierung der Nutzungsberechtigung vorgenommen wird. Die Spannungsversorgung des Stickers erfolgt über das Funkfeld des Empfängers – Batterien werden daher nicht benötigt. Um eine Funktionsbeeinträchtigung des Chip-Stickers zu vermeiden, sollte dieser nicht auf metallisch abgeschirmte Gegenstände geklebt sowie Feuchtigkeit und Temperaturen über 50°C ausgesetzt werden. Der Sticker darf nicht geknickt werden oder in die Nähe magnetischer Felder gelangen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 5er Set
Lieferumfang: 5 x Chip-Sticker ABUS
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H) 25 mm x 0.5 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 0.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Produkt-Art: | Transponder |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04043158054033, 4043158054033, ABUS, AZ5502, Chip-Sticker |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 22,44* | € 31,31* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 23,04* | € 32,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 23,91* | € 33,09* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 26,49* | € 36,22* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,39* | € 38,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|