Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-P09B03 SMD-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 94 dB Spannung: 3 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710852-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMD-P09B03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
schallgeber smd
SMD-Signalgeber


94 dB

3 V

Besonders kleiner magnetischer SMD-Schallwandler für den universellen Einsatz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD · Bauform (Lautsprecher): eckig · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Platine · Geräusch-Entwicklung: 94 dB · Impedanz (Integer): 35 Ω · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: SMD-Signalgeber · Produktabmessung, Breite: 10.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 mm · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Resonanz-Frequenz: 3000 Hz · Spannung: 3 V · Typ (Hersteller-Typ): SMD-P09B03 · Weitere technische Daten: Spulen-Widerstand: 16 ± 2 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.5 x 10.5 x 3.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Produktabmessung, Breite:
10.5 mm
Impedanz (Integer):
35 Ω
Anschluss (Bauelemente):
SMD
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Platine
Bauform (Lautsprecher-Form):
eckig
Typ (Hersteller-Typ):
SMD-P09B03
Geräusch-Entwicklung:
94 dB
Resonanz-Frequenz:
3000 Hz
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
SMD-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: SMD-P09B03, signalakustik, akustik, signal-akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.