Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6686351 Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V/AC 250 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710726-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6686351
EAN/GTIN:
     4048879066037
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Murr Elektronik 6686351 Steuertransformator,Trenntransformator 1 x 230 V,400 V 1 x 230 V/AC 250 VA

Einphasen-Steuer- und Trenntransformator Serie MTS

1 x 230 V,400 V
1 x 230 V/AC

250 VA

Integrierter Kombifuß für Schraub-Tragschienenbefestigung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V,400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Isolationsklasse: T 40/B · Leistung: 250 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Schutzklasse: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Zulassungen, Normen: nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 108 x 96 x 102 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V|ツ| 400 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Murrelektronik
Isolationsklasse:
T 40/B
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
MTS 0250-230-400/230
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
230 V | 400 V
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
250 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Schutzklasse:
IP20
weitere Zulassungen, Normen:
nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Steuertransformator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,92*
€ 54,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,00*
€ 54,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,99*
€ 54,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,73*
€ 56,54*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 58,48*
€ 74,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.