Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6686347 Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V/AC 63 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710676-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6686347
EAN/GTIN:
     4048879066068
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Murr Elektronik 6686347 Steuertransformator,Trenntransformator 1 x 230 V,400 V 1 x 230 V/AC 63 VA

Einphasen-Steuer- und Trenntransformator Serie MTS

1 x 230 V,400 V
1 x 230 V/AC

63 VA

Integrierter Kombifuß für Schraub-Tragschienenbefestigung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V,400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Isolationsklasse: T 40/B · Leistung: 63 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Schutzklasse: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Zulassungen, Normen: nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 93 x 78 x 79 mm
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V|ツ| 400 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Murrelektronik
Isolationsklasse:
T 40/B
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
MTS 0063-230-400/230
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
230 V | 400 V
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
63 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Schutzklasse:
IP20
weitere Zulassungen, Normen:
nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Steuertransformator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,46*
€ 42,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,26*
€ 42,79*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,24*
€ 50,24*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 39,87*
€ 54,64*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,41*
€ 56,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.