Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FL 30/12 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 12 V/AC 30 VA 1.25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710538-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 30/12
EAN/GTIN:
     4016138539288
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Block FL 30/12 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 12 V/AC 30 VA 1.25 A

UI 39/17 Flachtransformator FL 30 VA

2 x 115 V
2 x 12 V/AC
1.25 A
30 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung.
Geringe Bauhöhe.
Vakuum-Gießharzverguss
(selbstverlöschend , UL 94 V-O gelistet)
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 1.25 A · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.53 kg · Isolierstoffklasse: VDE=E, UL=105 · Leistung: 30 VA · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Wirkungsgrad (Details): 81 %

Hinweis:
Maßbild siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 12 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
FL 30/12
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
1.25 A
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
30 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=E|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
81 %
RoHS-konform:
Ja
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.53 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 25,58*
€ 29,11*
1
€ 4,00*
ab € 20,49*
€ 30,85*
1
€ 6,90*
ab € 22,40*
€ 30,87*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 31,02*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 21,74*
€ 32,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.