| |
|
| Artikel-Nr.: 102-710455-BP Herst.-Nr.: STEU 400/23 EAN/GTIN: 4016138536720 |
| |
|
| | |
| Block STEU 400/23 Sicherheitstransformator,Steuertransformator,Trenntransformator 1 x 215 V/AC,230 V/AC,245 V/AC,385 V/AC,400 V/AC,415 V/AC 2 x 115 V/AC,230 V/AC 400 VA
Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie STEU
Eingangsspannung 230 V und 400 V 63 - 2500 VA
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Zugfederanschluss-Klemmen und Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage (TS-35 Schiene bis 250 VA) nach DIN 50022.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 215 V/AC,230 V/AC,245 V/AC,385 V/AC,400 V/AC,415 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 5.3 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 130 · Leistung: 400 VA · Montageart: Fußwinkel,Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Länge: 104 mm · Prüfzeichen: cULus recognized · Schutzklasse: I · Transformator-Besonderheiten: +/- 15 V Klemme für Eingangsspannung · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 90 % · Zulassungen, Normen: UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Hinweis: Maßbild siehe technisches Datenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 104 x 120 x 121 mm | Prüfzeichen: | cULus recognized | Produktabmessung, Höhe: | 121 mm | Produktabmessung, Länge: | 104 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 215 V/AC|ツ| 230 V/AC|ツ| 245 V/AC|ツ| 385 V/AC|ツ| 400 V/AC|ツ| 415 V/AC | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 115 V/AC|ツ| 230 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Federklemme | Transformator-Besonderheiten: | +/- 15 V Klemme für Eingangsspannung | Typ (Hersteller-Typ): | STEU 400/23 | Montageart: | Fußwinkel | Hutschiene | Wirkungsgrad: | 90 % | Eingangsspannung (num): | 215 V/AC | 230 V/AC | 245 V/AC | 385 V/AC | 400 V/AC | 415 V/AC | Ausgangsspannung: | 115 V/AC | 230 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Leistung: | 400 VA | Bauart: | offen | Isolierstoffklasse: | VDE=B|ツ| UL=class 130 | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | RoHS-konform: | Ja | Schutzklasse: | I | weitere Zulassungen, Normen: | UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No.66 | Umgebungstemperatur (max.): | +40 °C | Gewicht: | 5.3 kg | Produkt-Art: | Sicherheitstransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trafo block, einphasentrafo, trafo 400va, Block, STEU 400/23, 123-7390 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,73* | € 91,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,06* | € 91,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,63* | € 112,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,16* | € 123,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,07* | € 187,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|