Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 25/2/12 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 25 VA 1.04 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710435-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 25/2/12
EAN/GTIN:
     4016138537604
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VCM 25/2/12 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 25 VA 1.04 A

EI 60/25,5 Printtransformator VCM 25 VA

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
1.04 A
25 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 1.04 A · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.61 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 25 VA · Prüfspannung: 500 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad (Details): 82 %

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 12 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
VCM 25/2/12
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
1.04 A
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
25 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
82 %
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
500 V
Gewicht:
0.61 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,04*
€ 28,58*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 28,60*
12
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 29,44*
6 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 40,47*
€ 54,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.