Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RKD 300/2x24 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 24 V/AC 300 VA 6.25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710401-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 300/2x24
EAN/GTIN:
     4016138640113
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block RKD 300/2x24 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 24 V/AC 300 VA 6.25 A

Ringkern-Transformator

2 x 115 V
2 x 24 V/AC
6.25 A
300 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 6.25 A · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 3.10 kg · Isolierstoffklasse: A · Leistung: 300 VA · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Ø: 127 mm · Prüfspannung: 4000 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6

Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 127 mm x 64 mm
Produktabmessung, Ø:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 24 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
RKD 300/2x24
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
6.25 A
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
300 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
A
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
4000 V
Gewicht:
3.10 kg
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 112,46*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 112,47*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 113,54*
€ 150,33*
Frei Haus
ab € 123,56*
€ 163,27*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 159,58*
€ 195,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.