| |
|
| Artikel-Nr.: 102-710366-BP Herst.-Nr.: VB 1,0/2/24 EAN/GTIN: 4016138536461 |
| |
|
| | |
| Block VB 1,0/2/24 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 24 V/AC 1 VA 41 mA
EI 30/10,5 Printtransformator VB 1 VA
1 x 230 V 2 x 24 V/AC 41 mA 1 VA
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 41 mA · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.07 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 1 VA · Produktabmessung, Höhe: 21.8 mm · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Wirkungsgrad (Details): 55 %
Hinweis: Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Prüfzeichen: | C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE) | Produktabmessung, Höhe: | 21.8 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 230 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 24 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Typ (Hersteller-Typ): | VB 1|ツ|0/2/24 | Eingangsspannung (num): | 230 V | Ausgangs-Strom: | 41 mA | Ausgangsspannung: | 24 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Leistung: | 1 VA | Isolierstoffklasse: | VDE=B|ツ| UL=105 | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | Wirkungsgrad (Details): | 55 % | RoHS-konform: | Ja | Umgebungstemperatur (max.): | +70 °C | Prüfspannung: | 5000 V | Gewicht: | 0.07 kg | Produkt-Art: | Printtransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, Block, VB 1, 0/2/24 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,08* | € 7,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 8,04* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,95* | € 8,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,96* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|