| |
|
| Artikel-Nr.: 102-710247-BP Herst.-Nr.: FL 4/9 EAN/GTIN: 4016138539295 |
| |
|
| | |
| Block FL 4/9 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 9 V/AC 4 VA 222 mA
UI 30/7,5 Flachtransformator FL 4 VA
2 x 115 V 2 x 9 V/AC 222 mA 4 VA
Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Geringe Bauhöhe. Vakuum-Gießharzverguss (selbstverlöschend , UL 94 V-O gelistet) Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 222 mA · Ausgangsspannung: 9 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.15 kg · Isolierstoffklasse: VDE=E, UL=105 · Leistung: 4 VA · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Wirkungsgrad (Details): 66 %
Hinweis: Maßbild siehe technisches Datenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Prüfzeichen: | C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE) | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 115 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 9 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Typ (Hersteller-Typ): | FL 4/9 | Eingangsspannung (num): | 115 V | Ausgangs-Strom: | 222 mA | Ausgangsspannung: | 9 V/AC | Anzahl Eingänge: | 2 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Leistung: | 4 VA | Isolierstoffklasse: | VDE=E|ツ| UL=105 | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | Wirkungsgrad (Details): | 66 % | RoHS-konform: | Ja | Prüfspannung: | 5000 V | Gewicht: | 0.15 kg | Produkt-Art: | Printtransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, 02050000470516, 04016138539295, Block, FL 4/9 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 35 | | Frei Haus | ab € 12,69* | € 14,92* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,53* | € 15,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,08* | € 15,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,97* | € 15,60* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,01* | € 18,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|