Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 224216 LBX12510 Drehschalter im Gehäuse Schwarz, Grau Drehentriegelung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707797-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     224216
EAN/GTIN:
     3245062242167
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
BACO 224216 LBX12510 Drehschalter im Gehäuse Schwarz,Grau Drehentriegelung 1 St.

Gehäuse mit 22 mm Frontelementen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Knopf-Durchmesser: 22 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 70.9 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 2.5 A · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 74 x 70.9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
70.9 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz | grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LBX12510
Knopf-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
2.5 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: 03245062242167, 3245062242167, BACO, 224216, LBX12510
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 35,32*
€ 47,88*
€ 4,00*
ab € 31,46*
€ 49,19*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 65,11*
€ 84,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33S01
ab € 3,82*
Sonstiges
Baco
BA33S10
ab € 3,49*
Sonstiges
Baco
224180
ab € 5,57*
Sonstiges
Baco
224188
ab € 20,83*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.