Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21LA00G L21LA00G Schlüsselschalter Frontring Kunststoff, verchromt 1 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707297-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21LA00G
EAN/GTIN:
     3245062237385
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
BACO BAL21LA00G L21LA00G Schlüsselschalter Frontring Kunststoff,verchromt 1 x 45 ° 1 St.

Schlüsselschalter 600 V 10 A mit Adapter

Technische Daten:
Abzugstellung Schlüssel: Aus/- · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Produktabmessung, Höhe: 26.2 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Frontelement, Adapter und Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
26.2 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Abzugstellung Schlüssel:
Aus/-
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21LA00G
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsselschalter einbau, schlüsseltaster, baco schlüsselschalter, 3245062237385, BACO, BAL21LA00G, L21LA00G, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,02*
€ 39,00*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 27,87*
€ 39,02*
€ 3,50*
ab € 41,43*
€ 54,75*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 58,50*
€ 75,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,74*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 11,64*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,30*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,71*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 14,68*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 23,96*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 28,59*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,28*
Sonstiges
Baco
224322
ab € 1,38*
Sonstiges
Baco
100530
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.