Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LBX11302 Not-Aus-Taster, Pilztaster im Gehäuse 240 V/AC 2.5 A 2 Öffner IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707148-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BALBX11302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
BACO LBX11302 Not-Aus-Taster,Pilztaster im Gehäuse 240 V/AC 2.5 A 2 Öffner IP66 1 St.

Pilztaster im Gehäuse

Not-Aus-Taster mit Gehäuse und Kontaktelement (Öffner).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: EMERGENCY STOP · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Schlüsselentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.9 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 2.5 A · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-1, EN-IEC 60947-5-1, UL508

Lieferumfang:
Frontelement, Gehäuse, Adapter, Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 74 x 47.9 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
47.9 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP66
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
EMERGENCY STOP
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Schlüsselentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LBX11302
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Schaltstrom (max.):
2.5 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Taster
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, pilztaster baco, BACO, BALBX11302, LBX11302, 259-895, Not-Aus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,31*
€ 82,86*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 82,87*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 120,07*
€ 149,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33S01
ab € 4,02*
Sonstiges
Baco
BA33S10
ab € 4,40*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,21*
Sonstiges
Baco
224182
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.