Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 21236NA 21236NA Kippschalter 250 V/AC 2 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706756-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     21236NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
APEM 21236NA Kippschalter 250 V/AC 2 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Miniatur Hebelschalter Einpolig 250 V/AC 2 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.5 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: (500V/DC) min. 1000 MΩ · Kontaktmaterial: Silber (Ag) · Lebensdauer (elektrisch): 20000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): (oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Übergangs-Widerstand: max. 20 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
21236NA
Einbau-Durchmesser:
6.5 mm
Polzahl (num):
1
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
(500V/DC) min. 1000 MΩ
Übergangs-Widerstand:
max. 20 mΩ
Lebensdauer (mechanisch):
(oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
20000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Silber (Ag)
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, apem kippschalter 1-polig ein-ein, hebelschalter apem, hebelschalter, APEM, 21236NA, 317-695, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,66*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,68*
€ 8,95*
ab € 5,16*
€ 11,55*
7 Tage
67
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 22,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.