Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 11137A 11137A Kippschalter 250 V/AC 2 A 1 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706526-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     11137A
EAN/GTIN:
     4016138680355
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
APEM 11137A 11137A Kippschalter 250 V/AC 2 A 1 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.

Miniatur-Hebelschalter Serie 11000 250 V/AC 2 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.35 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Chrom · Frontplatten-Stärke: 2.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Kontaktmaterial: Silber (Ag) · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 14 mm x 8 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Chrom
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
1 x (Ein)/Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
11137A
Einbau-Durchmesser:
6.35 mm
Polzahl (num):
1
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
2.5 mm
Kontaktmaterial:
Silber (Ag)
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, APEM, 11137A, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 26,92*
Lager 102
133
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 26,94*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,75*
€ 51,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.