| |
|
| Artikel-Nr.: 102-706128-BP Herst.-Nr.: A0152B EAN/GTIN: 4016138680102 |
| |
|
| | |
| APEM A0152B Kontaktelement 2 Wechsler rastend,tastend 250 V/AC 1 St.
Schaltblock 250 V/AC 6 A für Schlüsselschalter A01
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Funktionen (Schalter/Taster): rastend,tastend · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Lebensdauer (elektrisch): 50000 Zyklen · Montageart: Frontbefestigung · Passend für (Details): Schlüsselschalter A01 · Produkt-Art: Kontaktelement · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): A0152B
Hinweis: Für eine funktionierende Einheit benötigen Sie ein Betätigungselement und einen Schaltblock. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | Schlüsselschalter A01 | Marke: | APEM | Schutzart: | IP65 | Anschluss (Bauelemente): | Lötöse | Kontaktart (LOV): | 2 Wechsler | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | A0152B | Montageart: | Frontbefestigung | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Lebensdauer (elektrisch): | 50000 Zyklen | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Kontaktelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Miniaturtaster, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, schlüsselschalter apem, APEM, A0152B, 219-5835, Kontaktblock |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,73* | € 8,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,16* | € 13,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,51* | € 15,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 8,85* | € 15,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,42* | € 16,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|