Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21KE03 L21KE03 Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz 1 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706059-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21KE03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Wahltaste
Wahltaster
baco drehschalter
BACO BAL21KE03 L21KE03 Wahltaste Frontring Kunststoff,verchromt Schwarz 1 x 90 ° 1 St.

Drehschalter mit kurzem Knebel

BACO, ein modulares System von Befehls- und Meldegeräten mit Schutz gegen mechanische Beanspruchung IK05 u. diversen Zulassungen. Eine komplette Einheit besteht aus folgenden Komponenten:
Drucktaster flach /Superflach/Drehschalter/Doppeldrucktaster,
Adapter 1,3 oder 5-fach,
Kontaktelement, Öffner oder Schließer.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang:
Frontelement mit Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21KE03
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: wahltaster, BACO, BAL21KE03, L21KE03, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,27*
€ 16,95*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,97*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 24,93*
€ 34,12*
€ 3,50*
ab € 25,22*
€ 34,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 1,36*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 4,38*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 4,80*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 7,41*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,51*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 4,71*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,00*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,99*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,78*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 13,77*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,37*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,69*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 13,77*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 24,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.