Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL177803 Abdeckkappe mit Zeiger Weiß, Schwarz Passend für (Serie-Knöpfe) Drehschalter K12 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705354-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL177803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Pfeilscheibe
Zeigerscheibe
pfeilscheibe
Cliff CL177803 Abdeckkappe mit Zeiger Weiß,Schwarz Passend für (Serie-Knöpfe) Drehschalter K12 1 St.

Kappe für Drehschalter K12

Technische Daten:
Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Passend für (Serie-Knöpfe): Drehschalter K12 · Passend für Knopf-Ø: 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Marke:
Cliff
Farbe:
weiß | schwarz
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Zeiger
Passend für (Serie-Knöpfe):
Drehschalter K12
Typ (Hersteller-Typ):
CL177803
Passend für Knopf-Ø:
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, CL177803
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,98*
Lager 102
91
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,99*
7 Tage
91
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 12,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.