| |
|
| Artikel-Nr.: 102-704933-BP Herst.-Nr.: CL177903A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kappe für Knopf K85
Technische Daten: Farbe: Weiß · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Inhalt: 1 St. · Passend für: Drehschalter K85 · Produkt-Art: Abdeckkappe · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CL177903A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Cliff | Farbe: | weiß | Geräteknopf-Besonderheiten: | mit Zeiger | Passend für (Serie-Knöpfe): | Drehschalter K85 | Typ (Hersteller-Typ): | CL177903A | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Abdeckkappe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cliff, CL177903A |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,36* | € 0,82* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,84* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,56* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|