Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL170844CR CL170844CR Drehknopf Schwarz, Grau (Ø x H) 16.8 mm x 14.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704723-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL170844CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Geräteknopf
Cliff CL170844CR CL170844CR Drehknopf Schwarz,Grau (Ø x H) 16.8 mm x 14.5 mm 1 St.

Drehknopf K87MBR

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Achse geriffelt · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Ø: 16.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16.8 mm x 14.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Ø:
16.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
CL170844CR
Ausführung (allgemein):
Achse geriffelt
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, drehknopf, 02050001513144, Cliff, CL170844CR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
105
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,96*
5
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 1,02*
2
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 1,16*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,53*
€ 1,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.