Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC7234 FC7234 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 35 mm x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704524-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC7234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Cliff FC7234 FC7234 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 35 mm x 19 mm 1 St.

Drehknopf KMR

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Achse geriffelt · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 35 mm x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Marke:
Cliff
Material:
Kunststoff | Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
FC7234
Ausführung (allgemein):
Achse geriffelt
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf schwarz, drehknopf, cliff drehknopf, Cliff, FC7234
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 6,44*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,45*
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 6,55*
2 Tage
29
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 7,27*
7 Tage
54
€ 6,99*
ab € 8,33*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.