Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC7230 FC7230 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 15 mm x 16 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704468-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC7230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Cliff FC7230 FC7230 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 15 mm x 16 mm 1 St.

Drehknopf KMR

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Achse geriffelt · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 15 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
Cliff
Material:
Kunststoff | Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
FC7230
Ausführung (allgemein):
Achse geriffelt
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf schwarz, drehknopf, cliff drehknopf, Cliff, FC7230
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 2,96*
Lager 102
147
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,98*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 2,98*
1 Tag
82
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,41*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.