Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 704409 LAS1-BGQ-11Y/23 Schlüsselschalter 250 V/AC 5 A 1 x Aus/(Ein) 1 x 60 ° IP40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704409-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     704409
EAN/GTIN:
     4016138740745
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
TRU COMPONENTS 704409 LAS1-BGQ-11Y/23 Schlüsselschalter 250 V/AC 5 A 1 x Aus/(Ein) 1 x 60 ° IP40 1 St.

Edelstahl-Schlüsselschalter 250 V/AC 5 A LAS1-BGQ

Technische Daten:
Abzugstellung Schlüssel: Aus/- · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Einbau-Durchmesser: 19 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 500000 Zyklen · Material: Edelstahl · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schaltwinkel: 1 x 60 ° · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
TRU COMPONENTS
Schaltpositionen:
2
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Abzugstellung Schlüssel:
Aus/-
Material:
Edelstahl
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Schaltwinkel:
1 x 60 °
Typ (Hersteller-Typ):
LAS1-BGQ-11Y/23
Einbau-Durchmesser:
19 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
500000 Zyklen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schlüsselschalter einbau, schlüsseltaster, schlüsselschalter 250v, TRU COMPONENTS, 704409, LAS1-BGQ-11Y/23, switch, Zündschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 15,86*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,87*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 23,24*
€ 32,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,99*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
390005
ab € 0,0914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.