Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer CH10.A201.FT2 Lasttrennschalter 20 A 1 x 60 ° Grau, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704360-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     CH10.A201.FT2
EAN/GTIN:
     9004257080977
Suchbegriffe:
Drehschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
drehschalter 2 polig
Kraus & Naimer CH10.A201.FT2 Lasttrennschalter 20 A 1 x 60 ° Grau,Schwarz 1 St.

Ausschalter mit Zentralbefestigung 20 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Ausführung (allgemein): Ausschalter · Betätigungsart: Knebel · Farbe Gehäuse/Knopf: Grau,Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Montageart: Zentralbefestigung · Polzahl (num): 2 · Schaltstrom (max.): 20 A · Schaltwinkel: 1 x 60 ° · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Befestigung: Zentralbefestigung 22 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Grau | Schwarz
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Steck-Klemm
Aufdruck-Motiv:
0/1
Betätigungsart:
Knebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 60 °
Typ (Hersteller-Typ):
CH10.A201.FT2
Ausführung (allgemein):
Ausschalter
Montageart:
Zentralbefestigung
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
20 A
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, 9004257080977, Kraus & Naimer, CH10.A201.FT2, switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,41*
€ 24,34*
€ 4,00*
ab € 16,88*
€ 24,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,25*
€ 24,57*
€ 5,95*
ab € 19,62*
€ 27,21*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 28,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.