Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG41.T103/D-A087.KL11V Reparaturschalter absperrbar 1 x 90 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704228-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG41.T103/D-A087.KL11V
EAN/GTIN:
     9004257151189
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
aufputzschalter ip66
Kraus & Naimer KG41.T103/D-A087.KL11V Reparaturschalter absperrbar 1 x 90 ° Schwarz 1 St.

EMV-Reparaturschalter KG 3polig

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Ausführung (allgemein): in 0-Stellung absperrbar · Betätigungsart: Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewinde-Maß: M25 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Leistung: 15 kW · Montageart: Aufbau · Passend für (Details): M25 Verschraubung · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 93 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66/IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 190 x 93 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passend für (Details):
M25 Verschraubung
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66/IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Aufdruck-Motiv:
0/1
Betätigungsart:
Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M25
Typ (Hersteller-Typ):
KG41.T103/D-A087.KL11V
Ausführung (allgemein):
in 0-Stellung absperrbar
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Leistung:
15 kW
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter schwarz, 9004257151189, Kraus & Naimer, KG41.T103/D-A087.KL11V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,76*
€ 108,43*
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 108,51*
Frei Haus
ab € 90,17*
€ 112,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 112,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,02*
€ 112,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.