Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG32.T203/40.KL51V Reparaturschalter absperrbar 32 A 1 x 90 ° Rot, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704186-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG32.T203/40.KL51V
EAN/GTIN:
     9004257068104
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
hauptschalter 3 polig
Kraus & Naimer KG32.T203/40.KL51V Reparaturschalter absperrbar 32 A 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.

Reparaturschalter KG 3polig

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Ausführung (allgemein): in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Leistung: 11 kW · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltstrom (max.): 32 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Kontaktart: 1 Schließer, 1 Öffner

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Gelb
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66/IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Aufdruck-Motiv:
0/1
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
KG32.T203/40.KL51V
Ausführung (allgemein):
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Montageart:
Aufbau
Polzahl (num):
3
Schaltstrom (max.):
32 A
Leistung:
11 kW
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, 9004257068104, Kraus & Naimer, KG32.T203/40.KL51V, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,40*
€ 71,19*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,59*
€ 71,20*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 76,75*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 136,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.