Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG10.T203/40.KS51V Reparaturschalter absperrbar 20 A 1 x 90 ° Rot, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704160-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG10.T203/40.KS51V
EAN/GTIN:
     9004257068043
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Kraus & Naimer KG10.T203/40.KS51V Reparaturschalter absperrbar 20 A 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.

Reparaturschalter KG 3polig

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Ausführung (allgemein): in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Leistung: 5.5 kW · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltstrom (max.): 20 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Kontaktart: 1 Schließer, 1 Öffner

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Gelb
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66/IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Aufdruck-Motiv:
0/1
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
KG10.T203/40.KS51V
Ausführung (allgemein):
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Schaltstrom (max.):
20 A
Leistung:
5.5 kW
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, 9004257068043, Kraus & Naimer, KG10.T203/40.KS51V, switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,95*
€ 46,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,29*
€ 46,56*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 35,14*
€ 47,43*
€ 3,90*
ab € 36,14*
€ 47,69*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.