Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches M2112TFW01/M M2112TFW01/M Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703954-BP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     M2112TFW01/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
NKK Switches M2112TFW01/M M2112TFW01/M Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Kipphebelschalter beleuchtet 250 V/AC 3 A M21

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins gewinkelt · Ausführung (allgemein): Gewindemaß M21 · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.6 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
NKK Switches
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins gewinkelt
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
M2112TFW01/M
Ausführung (allgemein):
Gewindemaß M21
Einbau-Durchmesser:
6.6 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter 1 pol ein-ein, hebelschalter, hebelschalter ein-ein, NKK Switches, M2112TFW01/M, 181-3634, NKK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 17,10*
€ 8,95*
ab € 9,04*
€ 17,12*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 20,21*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 20,21*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 30,09*
€ 40,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.