Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 5062-020.01 Tretschalter Titan, Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702780-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5062-020.01
EAN/GTIN:
     4011644003957
Suchbegriffe:
Fußschalter
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
interBär 5062-020.01 Tretschalter Titan,Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.

Tret-Zwischenschalter 250 V/AC 2 A

Kombischrauben
Bewährte Industrieform

Gehäuseschnappmontage, Wende-Zugentlastung geschraubt. Geeignet für 2 und 3adrige Rund- und Flachkabel.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Titan,Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 67.6 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 1 A · Weitere technische Daten: 2 Verbindungsklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 67.6 mm x 33 mm
Herstellerfarbe:
Titan | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
67.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Marke:
interBär
Farbe:
grau | schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
5062-020.01
Schaltstrom induktiv:
1 A
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Tretschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: interbär fußschalter, geräteschalter, wechselschalter schwarz, 4011644003957, interBär, 5062-020.01, Kabelzwischenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 12,62*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,63*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 18,69*
€ 26,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.