Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 5052-010.01 Schnurschalter Gold 2 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702771-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5052-010.01
EAN/GTIN:
     4011644005463
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Wippe
schnurschalter gold
schnurschalter
interBär 5052-010.01 Schnurschalter Gold 2 x Aus/Ein 2 A 1 St.

Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 2 A

2polige Ausführung

Schnur-Zwischenschalter mit Kennzeichnung 0-I für Geräte der Schutzklasse II. ENEC-geprüft, für doppelt isoliertes Flachkabel 2 x 0,75 mm².

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Gold · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.7 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 30 x 20.7 mm
Herstellerfarbe:
Gold
Produktabmessung, Höhe:
20.7 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
interBär
Farbe:
gold
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
5052-010.01
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schnurschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter interbär, 4011644005463, interBär, 5052-010.01, Kabelzwischenschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,77*
7 Tage
94
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 16,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.