Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 8LS1-4PG 8LS1-4PG Endschalter 125 V/AC 10 A Federstab tastend IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702451-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     8LS1-4PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Honeywell 8LS1-4PG 8LS1-4PG Endschalter 125 V/AC 10 A Federstab tastend IP67 1 St.

Kompakter Positionsschalter 125 V/AC 10 A LS

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Federstab · Betätigungskraft: 1.39 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: PG13.5 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Kontaktmaterial: Silber-Cadmium-Oxid · Material: Aluminium · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP67

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Honeywell
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Aluminium
Betätigungsart:
Federstab
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
PG13.5
Typ (Hersteller-Typ):
8LS1-4PG
Betätigungskraft:
1.39 N
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Kontaktmaterial:
Silber-Cadmium-Oxid
Produkt-Art:
Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, grenztaster honeywell, endlagenschalter, 02050001344533, Honeywell, 8LS1-4PG, switch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,65*
€ 197,94*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 176,51*
€ 201,46*
Frei Haus
ab € 171,58*
€ 201,66*
€ 3,50*
ab € 182,17*
€ 207,54*
€ 6,90*
ab € 172,51*
€ 214,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.