| |
|
| Artikel-Nr.: 102-702440-BP Herst.-Nr.: 5062-010.01 EAN/GTIN: 4011644000673 |
| |
|
| | |
| interBär 5062-010.01 Tretschalter Gold 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.
Tret-Zwischenschalter 250 V/AC 2 A
Kombischrauben Bewährte Industrieform
Gehäuseschnappmontage, Wende-Zugentlastung geschraubt. Geeignet für 2 und 3adrige Rund- und Flachkabel.
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Gold · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 67.6 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 1 A · Weitere technische Daten: 2 Verbindungsklemmen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 67.6 mm x 33 mm | Herstellerfarbe: | Gold | Produktabmessung, Ø: | 67.6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 33 mm | Marke: | interBär | Farbe: | gold | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | 5062-010.01 | Schaltstrom induktiv: | 1 A | Schaltstrom (max.): | 2 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Produkt-Art: | Tretschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04011644000673, 4011644000673, interBär, 5062-010.01 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,13* | € 11,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,49* | € 11,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,52* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|