| |
|
| Artikel-Nr.: 102-702388-BP Herst.-Nr.: 5062-501.01 EAN/GTIN: 4011644000635 |
| |
|
| | |
| interBär 5062-501.01 Tretschalter Weiß,Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.
Tret-Zwischenschalter 250 V/AC 2 A
Kombischrauben Bewährte Industrieform
Gehäuseschnappmontage, Wende-Zugentlastung geschraubt. Geeignet für 2 und 3adrige Rund- und Flachkabel.
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 67.6 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 1 A · Weitere technische Daten: 2 Verbindungsklemmen
Hinweis: Abbildung ähnlich! Gehäuse Weiß, Knopf Schwarz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 67.6 mm x 33 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 67.6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 33 mm | Marke: | interBär | Farbe: | weiß | schwarz | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | 5062-501.01 | Schaltstrom induktiv: | 1 A | Schaltstrom (max.): | 2 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Produkt-Art: | Tretschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011644000635, interBär, 5062-501.01, Kabelzwischenschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,40* | € 10,21* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,64* | € 10,22* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 4,75* | € 11,42* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,13* | € 22,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|