Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 8806-006.81 Dämmerungsschalter 1 St. 230 V/AC (L x B x H) 50 x 26 x 50.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702327-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8806-006.81
EAN/GTIN:
     4011644004824
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter interbär
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 55
interBär 8806-006.81 Dämmerungsschalter 1 St. 230 V/AC (L x B x H) 50 x 26 x 50.5 mm

Einbau-Dämmerungsschalter

Hohe Schaltleistung
Für neue oder bestehende Beleuchtungen

Für neue und bestehende Außen-, Garten- und Schmuckbeleuchtung sowie Reklame- und öffentliche Beleuchtung. Einbau in wasserdichte Kabelverbindungsdosen ebenfalls möglich. Sensorgehäuse Staub- und Strahlwasser geschützt, durch mitgelieferte Gummiringe einfach in Armaturen bzw. Schaltkästen zu montieren.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einschaltschwelle (max.): 300 lx · Einschaltschwelle (min.): 10 lx · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schaltleistung (max.): 1400 W,400 VA · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: Sensorgehäuse: IP55 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Sensor-Bohrloch-Ø: 16 mm

Lieferumfang:
Gummiringe.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 26 x 50.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
interBär
Schutzart:
Sensorgehäuse: IP55
Typ (Hersteller-Typ):
8806-006.81
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
5 A
Einschaltschwelle (max.):
300 lx
Einschaltschwelle (min.):
10 lx
Schaltleistung (max.):
1400 W | 400 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011644004824, interBär, 8806-006.81, einbau-dämmerungsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,50*
€ 55,80*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 55,81*
7 Tage
74
Frei Haus
ab € 82,49*
€ 105,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.