| |
|
| Artikel-Nr.: 102-702315-BP Herst.-Nr.: 8006-008.01 EAN/GTIN: 4016138307153 |
| |
|
| | |
| interBär 8006-008.01 Schnurschalter Weiß 1 x Aus/Ein 6 A 1 St.
Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 6 A
Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, Kopfkontaktschrauben und 1 Verbindungsklemme. Eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Schaltstrom induktiv: 4 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 80 x 30 x 25 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | interBär | Farbe: | weiß | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | 0/I | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | 8006-008.01 | Schaltstrom induktiv: | 4 A | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Produkt-Art: | Schnurschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: interBär, 8006-008.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,82* | € 9,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 9,63* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,41* | € 17,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,99* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|